Nordlux - Suspension - NEXUS Petit - Métal - Noir - GU10 - 2020563003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - noir
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - plastique
longueur - 100 mm
longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924002335
Réf. Sonepar
04938400233
Réf. Fournisseur
2020563003
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
plastique
longueur:
100 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Suspension - NEXUS Petit - Métal - Noir - GU10
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


