Nordlux - Suspension - NONO - Métal - Noir - E27 - 2120503003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004308

Réf. Sonepar

04938400430

Réf. Fournisseur

2120503003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Suspension NONO - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux