Nordlux - Suspension - NORI - Métal - Blanc - E27 - 2120813001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - bois
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005800
Réf. Sonepar
04938400580
Réf. Fournisseur
2120813001
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
bois
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Suspension NORI - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Suspension - NORI - Métal - Blanc - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Les Atouts de l'article:
Suspension - NORI - Métal - Blanc - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


