Non retournable

Nordlux - Suspension - NORI - Métal - Noir - E27 - 2120803003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006470

Réf. Sonepar

04938400647

Réf. Fournisseur

2120803003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

bois

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Suspension NORI - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - NORI - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux