Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - Suspension - NORI - Métal - Noir - E27 - 2120823003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006500

Réf. Sonepar

04938400650

Réf. Fournisseur

2120823003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

bois

indice de protection (IP):

IP20

Suspension NORI - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - NORI - Métal - Noir - E27

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux