Nordlux - Suspension - NOTTI - Verre - Gris - E27 - 2011003010

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001796

Réf. Sonepar

04938400179

Réf. Fournisseur

2011003010

Marque

Nordlux

puissance du système:

40 W

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

longueur:

200 mm

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

238 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension NOTTI - Matière Verrerie - Couleur Gris - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - NOTTI - Verre - Gris - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux