Nordlux - Suspension - ORBIFORM - Verre - Gris - E27 - 2010673047

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre transparent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001536

Réf. Sonepar

04938400153

Réf. Fournisseur

2010673047

Marque

Nordlux

puissance du système:

40 W

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre transparent

longueur:

230 mm

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

215 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension ORBIFORM - Matière Verrerie - Couleur Gris - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - ORBIFORM - Verre - Gris - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux