Non retournable

Nordlux - Suspension - PURE 20 - Métal - Blanc - E27 - 43293001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 200 mm

  • longueur des filins de suspension - 300...300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581394780

Réf. Sonepar

04938139478

Réf. Fournisseur

43293001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

200 mm

longueur des filins de suspension:

300...300 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

350 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension PURE 20 - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - PURE 20 - Métal - Blanc - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux