Nordlux - Suspension - PURE 20 - Métal - Gris - E27 - 43293010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 200 mm
longueur des filins de suspension - 300...300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581394988
Réf. Sonepar
04938139498
Réf. Fournisseur
43293010
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
200 mm
longueur des filins de suspension:
300...300 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
350 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Suspension - PURE 20 - Métal - Gris - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


