Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - Suspension - PURE 20 - Métal - Noir - E27 - 43293003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 200 mm

  • longueur des filins de suspension - 300...300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581394889

Réf. Sonepar

04938139488

Réf. Fournisseur

43293003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

200 mm

longueur des filins de suspension:

300...300 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

350 mm

Suspension PURE 20 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - PURE 20 - Métal - Noir - E27

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux