Nordlux - Suspension - PURE - Métal - Blanc - E27 - 78283001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581264489
Réf. Sonepar
04938126448
Réf. Fournisseur
78283001
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
100 mm
longueur des filins de suspension:
300...300 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
350 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


