Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Nordlux - Suspension - STRAP 27 - Métal - Beige - E27 - 84333009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 270 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581485389

Réf. Sonepar

04938148538

Réf. Fournisseur

84333009

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

270 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension STRAP 27 - Matière Métal - Couleur Beige - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux