Non retournable

Nordlux - Suspension - STRAP 27 - Métal - Noir - E27 - 84333003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 270 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581337886

Réf. Sonepar

04938133788

Réf. Fournisseur

84333003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

270 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension STRAP 27 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - STRAP 27 - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux