Nordlux - Suspension - STRAP 27 - Verre - Opale - E27 - 84313001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 40 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581337688
Réf. Sonepar
04938133768
Réf. Fournisseur
84313001
Marque
Nordlux
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
40 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
longueur:
270 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
largeur:
270 mm
hauteur/profondeur:
270 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Suspension - STRAP 27 - Verre - Opale - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


