Nordlux - Suspension - STRAP 36 - Métal - Beige - E27 - 84343009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 360 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581485488

Réf. Sonepar

04938148548

Réf. Fournisseur

84343009

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

360 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

370 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension STRAP 36 - Matière Métal - Couleur Beige - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux