Nordlux - Suspension - STRAP 36 - Métal - Noir - E27 - 84343003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
température de couleur - -2700...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581338289
Réf. Sonepar
04938133828
Réf. Fournisseur
84343003
Marque
Nordlux
source lumineuse fournie:
Non
température de couleur:
-2700...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
360 mm
longueur:
360 mm
longueur des filins de suspension:
100...3000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
pays de fabrication:
CHINE
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
360 mm
hauteur/profondeur:
370 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Suspension - STRAP 36 - Métal - Noir - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


