Nordlux - Suspension - STRAP 48 - Métal - Noir - E27 - 84353003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - -2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581338685

Réf. Sonepar

04938133868

Réf. Fournisseur

84353003

Marque

Nordlux

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

40 W

température de couleur:

-2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

480 mm

longueur:

480 mm

longueur des filins de suspension:

100...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

-230...260 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

480 mm

hauteur/profondeur:

480 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne à vis

Suspension STRAP 48 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 40W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux