Nordlux - Suspension - THEO X3 - Métal - Noir - GU10 - 2112603003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005671

Réf. Sonepar

04938400567

Réf. Fournisseur

2112603003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Suspension THEO X3 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 3*25 W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux