Norka by RIDI - Câblage traversant 2 x 1,5 mm², pour luminaire LUZERN 38 LED - 538690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 38
Degré de protection (NEMA) - 2
section de conducteur - 2 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
06006538690
Réf. Fournisseur
538690
Marque
Norka by RIDI
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
38
Degré de protection (NEMA):
2
section de conducteur:
2 mm²
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire. Utilisable pour les applications industrielles ainsi que dans les zones décoratives intérieures et extérieures. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Disponible en 4 tailles : 500, 1000, 1500 et 2000. IP selon l'utilisation : IP65, IP67, IP68 (1m), et IK selon le diffuseur : IK07 en PMMA ou IK09 en PC. Garantie 5 ans.

Un produit Norka by RIDI
Découvrez toute la gamme Norka by RIDI