Norka by RIDI - Luminaire anti-vandales BELFAST M1500 47W, 6660lm, diffus +indirect, transparent - 6566800491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6660 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 1540 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018551649
Réf. Sonepar
06006800491
Réf. Fournisseur
6566800491
Marque
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
6660 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
1540 mm
efficacité lumineuse:
138.8 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
23.8
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
ultra brillant
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
courant nominal:
204...204 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
44...44 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires apparent LED rŽsistant aux chocs, protŽgŽ contre le vandalisme jusquÕˆ 150 joules (IK 10+). Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Installation possible dans les prisons, cellules de dŽtention, passages souterrains. IP
Un produit Norka by RIDI
Découvrez toute la gamme Norka by RIDI


