nouveau

Norka by RIDI - Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, très intensif - 5256802484-F

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • puissance du système - 28 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018095501

Réf. Sonepar

06006809550

Réf. Fournisseur

5256802484-F

Marque

Norka by RIDI

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

puissance du système:

28 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

154 mm

longueur:

1551 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

26

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

43

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

efficacité lumineuse:

180.3 lm/W

Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, trs intensif, 4000K, en matire synthŽtique. Convient aux applications industrielles avec atmosphres explosives ATEX (zones 2, 22). TempŽrature ambiante de -20¡C ˆ +40¡C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires apparent LED en matire synthŽtique rŽsistant aux intempŽries et aux UV. Convient aux applications industrielles avec atmosphres explosives, ATEX Zones 2/22. Tube rŽflecteur remplaable par un professionnel. Disponible en 3 tailles :

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI