Norka by RIDI - Luminaire apparent BASEL LED m1200 intensif 3000K, ATEX zones 2/22, 3420lm, 20W - 5254802384-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3270 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
puissance du système - 20 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018032971
Réf. Sonepar
06006803297
Réf. Fournisseur
5254802384-E
Marque
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
3270 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance du système:
20 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
107 mm
hauteur/profondeur:
154 mm
longueur:
1251 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
courant nominal:
87...87 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
efficacité lumineuse:
163.5 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires apparent LED en matire synthŽtique rŽsistant aux intempŽries et aux UV. Convient aux applications industrielles avec atmosphres explosives, ATEX Zones 2/22. Tube rŽflecteur remplaable par un professionnel. Disponible en 3 tailles :
Un produit Norka by RIDI
Découvrez toute la gamme Norka by RIDI


