Norka by RIDI - Luminaire apparent ERFURT LED m600, PMMA diffus, 2600lm 14W, 4000K - 4462803424-E-MC1

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2540 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 685 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018029810

Réf. Sonepar

06006000058

Réf. Fournisseur

4462803424-E-MC1

Marque

Norka by RIDI

flux lumineux utile:

2540 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

685 mm

efficacité lumineuse:

181.4 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19.6

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

ultra brillant

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

courant nominal:

61...61 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

3.5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

13

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

21

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

242 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire apparent ERFURT LED m600, 2 lampes, tube rŽflecteur en PMMA Transopal¨ (rŽsistant aux chocs), IK 04, diffus, 2600lm 14W, 4000K. TempŽrature ambiante -25¡C ˆ + 40¡C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED apparent en matire synthŽtique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises ˆ des exigences de protection particulires. Appareillage et module optique sŽparŽs, les rendant rŽparables

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulire. Profitez ainsi d'une durŽe de vie inŽgalŽe. Simplifiez la maintenance de votre Žclairage avec notre solution innovante

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI