Norka by RIDI - Luminaire apparent SPANDAU LED 230V, 9W, 1500lm, PC, super ext., patère murale - 741212548-E

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9 W

  • longueur - 445 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018087278

Réf. Sonepar

06006808727

Réf. Fournisseur

741212548-E

Marque

Norka by RIDI

puissance du système:

9 W

longueur:

445 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

164 mm

hauteur/profondeur:

311 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire apparent SPANDAU LED 230V, 9 W, 1500 lm, PC Tropal¨, 840/4000K, super extensif, avec patre murale, optimisŽ pour l'Žclairage des tunnels

Les Atouts de la gamme:

Luminaire mural LED haute performance, idŽal pour tunnels, couloirs et passages souterrains. CertifiŽ pour des vitesses de passage jusquÕˆ 350 km/h, il permet un espacement jusquÕˆ 17 m, rŽduisant les cožts dÕinstallation. Son design robuste en matire

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI