Non retournablenouveau

Norka by RIDI - Luminaire apparent suspendu ARKA-P1415DAWS830MPO0600-SEN - 0637939

RIDI FRANCE
CopieCopie
Norka by RIDI - Luminaire apparent suspendu ARKA-P1415DAWS830MPO0600-SEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029299666540

Réf. Sonepar

06006966654

Réf. Fournisseur

0637939

Marque

Norka by RIDI

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Luminaire apparent ARKA-P pour montage suspendu, laquage blanc, avec cellule, avec diffuseur microprismatique, répartition lumineuse symétrique, 44 W, 5970 lm, 1411 mm, 3000 K

Les Atouts de la gamme:

ARKA offre une lumière agréable et non éblouissante pour les salles de classe et les bureaux.La gamme de luminaires ARKA redéfinit l'éclairage dans les bureaux et les établissements scolaires. Avec son design intemporel et moderne, ARKA offre une solutio
n élégante qui s'intègre parfaitement aussi bien dans les bâtiments existants à rénover que dans les nouveaux projets. ARKA est disponible en deux modèles - en plafonnier apparent et en luminaire suspendu avec composante indirecte éclairant le plafond. Le
s dimensions classiques du luminaire le rendent extrêmement polyvalent. ARKA crée un environnement sans éblouissement permettant une perception visuelle claire et confortable. Disponible en version éclairage direct/indirect et asymétrique. Plusieurs longu
eur possibles 1200mm et 1500mm. Existe en version xFlex avec flux lumineux réglagle ou DALI.

Quelques mots du fabricant :

Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI