Norka by RIDI - Luminaire COBURG LED m1200, 1h, PMMA Transopal, très intensif, 3420lm, 20W - 8354912424-E-MC3

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 3270 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018074254

Réf. Sonepar

06006807425

Réf. Fournisseur

8354912424-E-MC3

Marque

Norka by RIDI

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

3270 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

22 W

type de pictogramme:

autocollant

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille:

1020 lm

température de couleur:

4000...4000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

longueur:

1251 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9010

courant nominal:

96...96 mA

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Luminaire COBURG LED de secours avec batterie individuelle m1200, fonctionnement de l'Žclairage de secours pendant 1h, Tube rŽflecteur en PC Tropal¨ (incassable), IK 09, trs intensif, 3420lm, 20W. tempŽrature ambiante -5¡C ˆ +30¡C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires de secours avec batterie individuelle, pour application industrielle. Appareillage et module optique sŽparŽs, les rendant rŽparables l'un et l'autre indŽpendamment. Deux optiques disponibles. Optique rŽglable. IP selon l'utilisation :

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulire. Profitez ainsi d'une durŽe de vie inŽgalŽe. Simplifiez la maintenance de votre Žclairage avec notre solution innovante

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI