Norka by RIDI - Luminaire MEPPEN LED, avec surveillance, 4000K, 129lm, 1,21W - 8561804442-MC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1.56 W
flux lumineux utile - 129 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018084666
Réf. Sonepar
06006808466
Réf. Fournisseur
8561804442-MC3
Marque
Norka by RIDI
puissance du système:
1.56 W
flux lumineux utile:
129 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
source lumineuse:
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée:
1.56...1.56 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
montage en ligne continue possible:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
19 mm
hauteur/profondeur:
15 mm
longueur:
180 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne automatique
courant nominal:
5...5 mA
efficacité lumineuse:
82.69 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires ˆ intŽgrer dans des mains courantes pour l'Žclairage de secours selon DIN EN 60598-2-22, peut tre utilisŽ comme Žclairage de sŽcuritŽ de tunnel dans les zones de gare, les escaliers ou l'Žclairage de cheminement. IP selon
Un produit Norka by RIDI
Découvrez toute la gamme Norka by RIDI


