En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Norka by RIDI - Luminaire tubulaire BERN LED EX, ATEX zones 2/22, m1500, 4270lm, 25W, diffus - 5316803484-F

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 23 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018096102

Réf. Sonepar

06006809610

Réf. Fournisseur

5316803484-F

Marque

Norka by RIDI

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

23 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

89 mm

longueur:

1590 mm

diamètre externe:

60 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

efficacité lumineuse:

178.8 lm/W

Luminaire tubulaire Žtanche BERN LED EX, m1500, diffus. Pour atmosphres explosives ATEX (zones 2 et 22), Žtanche ˆ l'eau sous pression, IP 68 (20m) et rŽsistant au nettoyage intensif ˆ haute pression, IP 69K. TempŽrature de -25¡C ˆ +40¡C

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires apparent LED en matire synthŽtique rŽsistant aux intempŽries et aux UV. Convient aux applications industrielles avec atmosphres explosives, ATEX Zones 2/22. Tube rŽflecteur remplaable par un professionnel. Disponible en 3 tailles :

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI