Non retournablenouveau

Norka by RIDI - Platine-réglette VL2S-GPS200-5FLWS840E1200 - 2550034

RIDI FRANCE
CopieCopie
Norka by RIDI - Platine-réglette VL2S-GPS200-5FLWS840E1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029299711516

Réf. Sonepar

06006971151

Réf. Fournisseur

2550034

Marque

Norka by RIDI

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Platine-réglette VL2S-GPs200 pour système de rails LINIA EVO VL2TM, indice de protection IP54, blanc, 65 watts, 12010 lumens, 4000 Kelvins, xFlex, optique à lentilles intensive

Les Atouts de la gamme:

Le chemin lumineux LINIA EVO est un produit hautement innovant, à sources LED, particulièrement efficace et durable. lL'objectif de RIDI GROUP était d'améliorer encore le système lumineux LINIA, déjà performant en termes d'efficacité, de facilité de monta
ge et de fonctionnalité. EFFICACE, VARIABLE, OPTIMAL - EN BREF = EVO. Le code couleur et le système mécanique permettent un montage en toute sécurité et avec un gain de temps substantiel. Le raccordement mécanique des rails porteurs (VL2TM) se fait sans o
util par assemblage des composants. FLEXIBLE : Les platines-réglettes peuvent être positionnées sans aucune contrainte d’emplacement sur le rail porteur. Les platines-réglettes RIDI LINIA EVO sont disponibles en plusieurs versions, avec différentes répart
itions lumineuses. Disponibles en version non DALI, gradable DALI et version « xFlex » (dix flux lumineux différents). Les flux lumineux vont de 3140lm à 20440lm et températures de couleur de 3000K à 6500K. Tolérance de couleur (initial) ? 3 SDCM. Existe
en 3 couleurs : blanc, gris alu et noir. Durée de vie nominale : L80B50 50 000h à 45°C, L80B50 95 000h à 25°C, L80B10 79 000h à 25°C. Conformité CE

Quelques mots du fabricant :

Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI