Norka by RIDI - Profilé en aluminium largeur de module 285 mm, hauteur 40 mm, par mètre entamé - 610100

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4000 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

  • coupleur électromécanique intégré - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018542838

Réf. Sonepar

06006610100

Réf. Fournisseur

610100

Marque

Norka by RIDI

longueur:

4000 mm

couleur:

aluminium

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Oui

largeur:

285 mm

hauteur:

40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

ProfilŽ en aluminium largeur de module 285 mm, hauteur 40 mm +/- 5mm, poids 4kg/m, par mtre entamŽ, maxi. 4 m. Accessoire de montage en profilŽ pour luminaires TALON et LONDON LED;

Les Atouts de la gamme:

Systme de profilŽ avec une largeur de module de 285mm en aluminium extrudŽ. Accessoire de montage pour les luminaires TALON et LONDON LED. Pour lÕŽclairage de stations de mŽtro, rŽseaux ferroviaires express rŽgionaux, auvents, passages souterrains,

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI