Non retournablenouveau

Norka by RIDI - Support d'appareils VL2E-GP150-7FLWS840B1000-ED,840,9820lm,63W - 2550015//377

RIDI FRANCE
CopieCopie
Norka by RIDI - Support d'appareils VL2E-GP150-7FLWS840B1000-ED,840,9820lm,63W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029299944631

Réf. Sonepar

06006994463

Réf. Fournisseur

2550015//377

Marque

Norka by RIDI

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Support d'appareils ENTRY "VL2E-GP", 1500 mm, adapté au rail de porteuer LINIA EVO, Adaptateur 7 pôles, blanc trafic, similaire à RAL 9016, xFlex (Flux lumineux réglable), Sortie de lumière direct, Couverture prismatique longitudinale à fai

Les Atouts de l'article:

Support d'appareils VL2E-GP de la famille de produits RIDI LINIA EVO. Guidage du flux par Couverture prismatique longitudinale de PMMA clair, caractéristique d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M
intégrées, Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 9820 lm en température de couleur de la lumière 840. La durée de vie élevée des LED, jusqu'à 50.000 h, permet une utilisation prolongée avec une qualité
d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Flux lumineux par étapes réglable de 5770 - 9820 lm. Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP21, température ambiante admissible 0 -
40 °C Montage : Clipsage simple pour le contact électrique et la fixation mécanique dans le système de rails porteurs RIDI LINIA EVO lié au système. Avec appareillage électronique xFlex. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 -
240 V AC 50 - 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI