Norka by RIDI - Support d'appareils VL2P-GLS200-7DAWS840B1100-HT,840,10830lm,58W - 2561357
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4071222003229
Réf. Sonepar
06006200322
Réf. Fournisseur
2561357
Marque
Norka by RIDI
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Support d'appareils PERFORMANCE "VL2P-GLS PROTECTED", 2000 mm, adapté au rail de porteuer LINIA EVO, Adaptateur 7 pôles, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Sortie de lumière direct, Lentille à faisceau large, Indice de protection I
Les Atouts de l'article:
Support d'appareils VL2P-GLS PROTECTED de la famille de produits RIDI LINIA EVO. Guidage du flux par Lentille de PMMA structuré, caractéristique d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M intégrées,
Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 10830 lm en température de couleur de la lumière 840. La durée de vie élevée des LED, jusqu'à 100.000 h, permet une utilisation prolongée avec une qualité
d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP54, température ambiante admissible -25 - 50 °C Montage : Clipsage simple pour le contact
électrique et la fixation mécanique dans le système de rails porteurs RIDI LINIA EVO lié au système. Avec appareillage électronique DALI-2. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Quelques mots du fabricant :
Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics
Les Atouts de l'article:
Support d'appareils VL2P-GLS PROTECTED de la famille de produits RIDI LINIA EVO. Guidage du flux par Lentille de PMMA structuré, caractéristique d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M intégrées,
Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 10830 lm en température de couleur de la lumière 840. La durée de vie élevée des LED, jusqu'à 100.000 h, permet une utilisation prolongée avec une qualité
d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP54, température ambiante admissible -25 - 50 °C Montage : Clipsage simple pour le contact
électrique et la fixation mécanique dans le système de rails porteurs RIDI LINIA EVO lié au système. Avec appareillage électronique DALI-2. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Quelques mots du fabricant :
Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics
Un produit Norka by RIDI
Découvrez toute la gamme Norka by RIDI


