Non retournablenouveau

Norka by RIDI - Support d'appareils VL2S-GL100-7DAWS840BE0600,840,6070lm,35W - 2560088

RIDI FRANCE
CopieCopie
Norka by RIDI - Support d'appareils VL2S-GL100-7DAWS840BE0600,840,6070lm,35W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029299712667

Réf. Sonepar

06006971266

Réf. Fournisseur

2560088

Marque

Norka by RIDI

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Support d'appareils SELECT "VL2S-GL", 1000 mm, adapté au rail de porteuer LINIA EVO, Adaptateur 7 pôles, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Sortie de lumière direct, Lentille à faisceau extrêmement large, Indice de protection IP21/

Les Atouts de la gamme:

Le chemin lumineux LINIA EVO est un produit hautement innovant, à sources LED, particulièrement efficace et durable. lL'objectif de RIDI GROUP était d'améliorer encore le système lumineux LINIA, déjà performant en termes d'efficacité, de facilité de monta
ge et de fonctionnalité. EFFICACE, VARIABLE, OPTIMAL - EN BREF = EVO. Le code couleur et le système mécanique permettent un montage en toute sécurité et avec un gain de temps substantiel. Le raccordement mécanique des rails porteurs (VL2TM) se fait sans o
util par assemblage des composants. FLEXIBLE : Les platines-réglettes peuvent être positionnées sans aucune contrainte d’emplacement sur le rail porteur. Les platines-réglettes RIDI LINIA EVO sont disponibles en plusieurs versions, avec différentes répart
itions lumineuses. Disponibles en version non DALI, gradable DALI et version « xFlex » (dix flux lumineux différents). Les flux lumineux vont de 3140lm à 20440lm et températures de couleur de 3000K à 6500K. Tolérance de couleur (initial) ? 3 SDCM. Existe
en 3 couleurs : blanc, gris alu et noir. Durée de vie nominale : L80B50 50 000h à 45°C, L80B50 95 000h à 25°C, L80B10 79 000h à 25°C. Conformité CE

Quelques mots du fabricant :

Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI