Non retournablenouveau

Norka by RIDI - Support d'appareils VL2S-GL150-13DAWS865B0900-ED,865,8740lm,49W - 2560059//381

RIDI FRANCE
CopieCopie
Norka by RIDI - Support d'appareils VL2S-GL150-13DAWS865B0900-ED,865,8740lm,49W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029299956030

Réf. Sonepar

06006995603

Réf. Fournisseur

2560059//381

Marque

Norka by RIDI

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Support d'appareils SELECT "VL2S-GL", 1500 mm, adapté au rail de porteuer LINIA EVO, Adaptateur 13 pôles, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Sortie de lumière direct, Lentille à faisceau large, Indice de protection IP21/IP50 boîtie

Les Atouts de l'article:

Support d'appareils VL2S-GL de la famille de produits RIDI LINIA EVO. Guidage du flux par Lentille de PMMA clair, caractéristique d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un
professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 8740 lm en température de couleur de la lumière 865. La durée de vie élevée des LED, jusqu'à 100.000 h, permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute
qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP21 IP50 boîtier de lampe, température ambiante admissible 0 - 40 °C Montage : Clipsage simple pour le contact électrique et
la fixation mécanique dans le système de rails porteurs RIDI LINIA EVO lié au système. Avec appareillage électronique DALI-2. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI