Norka by RIDI - Support d'appareils VL2S-GL200-7FLWS830B1200-ED,830,11650lm,65W - 2550184//377
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4029299958027
Réf. Sonepar
06006995802
Réf. Fournisseur
2550184//377
Marque
Norka by RIDI
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Support d'appareils SELECT "VL2S-GL", 2000 mm, adapté au rail de porteuer LINIA EVO, Adaptateur 7 pôles, blanc trafic, similaire à RAL 9016, xFlex (Flux lumineux réglable), Sortie de lumière direct, Lentille à faisceau large, Indice de prot
Les Atouts de l'article:
Support d'appareils VL2S-GL de la famille de produits RIDI LINIA EVO. Guidage du flux par Lentille de PMMA clair, caractéristique d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un
professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 11650 lm en température de couleur de la lumière 830. La durée de vie élevée des LED, jusqu'à 100.000 h, permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute
qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Flux lumineux par étapes réglable de 6740 - 11650 lm. Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP21 IP50 boîtier de lampe, température ambiante admissible 0 - 35 °C
Montage : Clipsage simple pour le contact électrique et la fixation mécanique dans le système de rails porteurs RIDI LINIA EVO lié au système. Avec appareillage électronique xFlex. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V
AC 50 - 60 Hz.
Quelques mots du fabricant :
Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics
Les Atouts de l'article:
Support d'appareils VL2S-GL de la famille de produits RIDI LINIA EVO. Guidage du flux par Lentille de PMMA clair, caractéristique d'émission symétrique, à faisceau large, sortie de lumière direct Source lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un
professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 11650 lm en température de couleur de la lumière 830. La durée de vie élevée des LED, jusqu'à 100.000 h, permet une utilisation prolongée avec une qualité d'éclairage constante. Haute
qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Flux lumineux par étapes réglable de 6740 - 11650 lm. Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP21 IP50 boîtier de lampe, température ambiante admissible 0 - 35 °C
Montage : Clipsage simple pour le contact électrique et la fixation mécanique dans le système de rails porteurs RIDI LINIA EVO lié au système. Avec appareillage électronique xFlex. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V
AC 50 - 60 Hz.
Quelques mots du fabricant :
Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics
Un produit Norka by RIDI
Découvrez toute la gamme Norka by RIDI


