Non retournablenouveau

Norka by RIDI - Support d'appareils VL2S-GPS150-13DAWS830A1000-ED,830,9800lm,64W - 2560135//381

RIDI FRANCE
CopieCopie
Norka by RIDI - Support d'appareils VL2S-GPS150-13DAWS830A1000-ED,830,9800lm,64W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029299958157

Réf. Sonepar

06006995815

Réf. Fournisseur

2560135//381

Marque

Norka by RIDI

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Support d'appareils SELECT "VL2S-GPS PROTECTED", 1500 mm, adapté au rail de porteuer LINIA EVO, Adaptateur 13 pôles, blanc trafic, similaire à RAL 9016, DALI-2, Sortie de lumière direct, Couverture prismatique longitudinale à faisceau obliq

Les Atouts de l'article:

Support d'appareils VL2S-GPS PROTECTED de la famille de produits RIDI LINIA EVO. Guidage du flux par Couverture prismatique longitudinale de PMMA structuré, caractéristique d'émission asymétrique, à faisceau oblique, sortie de lumière direct Source
lumineuse LED-M intégrées, Remplacement par un professionnel possible. Le luminaire génère un flux lumineux assigné de 9800 lm en température de couleur de la lumière 830. La durée de vie élevée des LED, jusqu'à 100.000 h, permet une utilisation prolongée
avec une qualité d'éclairage constante. Haute qualité de lumière grâce à une tolérance chromatique de < 3 SDCM. Acier, blanc trafic, similaire à RAL 9016, indice de protection IP54, température ambiante admissible 0 - 35 °C Montage : Clipsage simple pour
le contact électrique et la fixation mécanique dans le système de rails porteurs RIDI LINIA EVO lié au système. Avec appareillage électronique DALI-2. Remplacement par un professionnel possible. Tension nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz. Grâce à un
revêtement spécial des LED, le produit présente une résistance accrue aux gaz nocifs.

Quelques mots du fabricant :

Solutions d'éclairage haut de gamme pour des conditions extrêmes
Une technologie d'éclairage innovante pour l'industrie, le secteur ferroviaire et les espaces publics

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI