🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Norka by RIDI - Tube LED T8 AC m1200, 2250lm, 18W, L80 B10 50.000h, 830/3000K, G13 (pivotant) - 1111118413830-2250

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D

  • longueur - 1198 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018107068

Réf. Sonepar

06006810706

Réf. Fournisseur

1111118413830-2250

Marque

Norka by RIDI

Culot:

G13

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

longueur:

1198 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2250 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

26 mm

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tube LED standardisé analogue aux lampes fluorescente T8, m1200, 2250lm, 18W, L80 B10 50.000h, température de couleur 3000K, équipé d'un culot G13 (pivotant)

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI