Norka by RIDI - Tube LED T8 AC m1500, 3240lm, 23W, L80 B10 50.000h, 850/5000K, G13 (pivotant) - 1111123613850-3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
efficacité lumineuse de la lampe - 156.52 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - C
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018107112
Réf. Sonepar
06006810711
Réf. Fournisseur
1111123613850-3600
Marque
Norka by RIDI
Culot:
G13
efficacité lumineuse de la lampe:
156.52 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
longueur:
1500 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3600 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
26 mm
indice de protection (IP):
IP20
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Norka by RIDI
Découvrez toute la gamme Norka by RIDI


