Norka by RIDI - Unité d'alimentation 5 conducteurs, pour luminaires apparents NIGHTLINE - 788105

RIDI FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 300 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

  • coupleur électromécanique intégré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018030045

Réf. Sonepar

06006803004

Réf. Fournisseur

788105

Marque

Norka by RIDI

longueur:

300 mm

couleur:

aluminium

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

150 mm

hauteur:

184 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UnitŽ d'alimentation 5 conducteurs, pour le systme de chemin lumineux LED en profilŽ d'aluminium extrudŽ NIGHTLINE.

Les Atouts de la gamme:

Systme de chemin lumineux LED en profilŽ d'aluminium extrudŽ. ƒclairage homogne avec continuitŽ optique. Convient pour l'Žclairage de stations de mŽtro ou rŽseaux ferroviaires express rŽgionaux, parkings souterrains et les halls. Appareillage et module

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulire. Profitez ainsi d'une durŽe de vie inŽgalŽe. Simplifiez la maintenance de votre Žclairage avec notre solution innovante

Un produit Norka by RIDI

Découvrez toute la gamme Norka by RIDI