Non retournable

Norlys - Adaptateur blanc pour la gamme classique pour une tête 50mm sur un mât 60mm - 3061VI

NORLYS
CopieCopie
Norlys - Adaptateur blanc pour la gamme classique pour une tête 50mm sur un mât 60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 180 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893061013

Réf. Sonepar

01200306101

Réf. Fournisseur

3061VI

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Adaptateur couleur blanc pour la gamme classique pour une tête 50mm sur un mât 60mm

Les Atouts de l'article:

Adaptateur permettant l'installation de tête 50 sur mât 60.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys