Norlys - Adaptateur couleur graphite pour une tête ?60mm sur un mât ?50mm - 3070GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - Adaptateur couleur graphite pour une tête ?60mm sur un mât ?50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 130 mm

  • diamètre - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893070084

Réf. Sonepar

01200307008

Réf. Fournisseur

3070GR

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur:

130 mm

diamètre:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Adaptateur couleur graphite pour une tête ?60mm sur un mât ?50mm