Norlys - Adaptateur en acier galvanisé pour une tête ?50mm sur un mât ?60mm - 3060GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 65 mm
longueur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893060030
Réf. Sonepar
01200306003
Réf. Fournisseur
3060GA
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
65 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Adaptateur en acier galvanisé pour une tête ?50mm sur un mât ?60mm


