Norlys - Adaptateur en acier peint blanc pour une tête 50mm sur un mât 60mm - 3060VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 120 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893060016
Réf. Sonepar
01200306001
Réf. Fournisseur
3060VI
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Adaptateur en acier peint blanc pour une tête 50mm sur un mât 60mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur permettant l'installation de tête 50 sur mât 60.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur permettant l'installation de tête 50 sur mât 60.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


