Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - Adaptateur en acier peint noir pour une tête ?50mm sur un mât ?60mm - 3060SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - Adaptateur en acier peint noir pour une tête ?50mm sur un mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893060061

Réf. Sonepar

01200306006

Réf. Fournisseur

3060SV

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

65 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

120 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Adaptateur en acier peint noir pour une tête ⌀50mm sur un mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

Adaptateur en acier peint noir pour une tête 50mm sur un mât 60mm.