Norlys - ALTA galvanisé 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H850mm - 291GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 850 mm
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042892910039
Réf. Sonepar
01200000190
Réf. Fournisseur
291GA
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
850 mm
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
acier
puissance du système:
46 W
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
galvanisé
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
150 mm
longueur:
850 mm
diamètre:
150 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Borne en acier galvanisé à chaud. Quasiment indestructible, elle ne craint ni les chocs, ni la corrosion saline !
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


