🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Norlys - ALTA noir bois brut 46W halogène max./E27 IP65 cl II ver. opale polyc. H490mm - 1453SV

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 490 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de luminaire - borne lumineuse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891453261

Réf. Sonepar

01200001109

Réf. Fournisseur

1453SV

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

490 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

II

diamètre:

150 mm

ALTA couleur noir bois scandinave brut 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm

Les Atouts de l'article:

Optez pour l’association de l’acier peint et du bois brut. Une combinaison parfaite entre la résistance de l’acier et la longévité des pins scandinaves. Des bornes à l’épreuve du temps pour braver les conditions difficiles de la mer et de la montage… Avec style !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys