Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ALTA patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc H850mm - 291RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ALTA patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890029122

Réf. Sonepar

01200000859

Réf. Fournisseur

291RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

matériau du boîtier/corps:

acier

douille:

E27

classe de protection:

II

ALTA couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H850mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys