Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ARENDAL patine rouille LED 4W dimmable flux 330lm 3000K IP65 classe II H370mm - 1566RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ARENDAL patine rouille LED 4W dimmable flux 330lm 3000K IP65 classe II H370mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • flux lumineux utile - 439 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891566022

Réf. Sonepar

01200001241

Réf. Fournisseur

1566RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

acier

flux lumineux utile:

439 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

ARENDAL couleur patine rouille LED 4W dimmable flux utile 330lm 3000K IP65 classe II verre trempé dépoli H370mm

Les Atouts de l'article:

Craquez pour cette borne au style unique grâce à sa verrerie en verre trempé dépoli à l'intérieur.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys