Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ASKER BORNE graphite détection 9,7W LED mod. 1080lm 3000K IP65 cl I sym. H850mm - 1338GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE graphite détection 9,7W LED mod. 1080lm 3000K IP65 cl I sym. H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 9.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890133881

Réf. Sonepar

01200013388

Réf. Fournisseur

1338GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

9.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur graphite avec détecteur de mouvement 9,7W LED module 1080lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys