Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - ASKER BORNE rouille 7,7W LED dim. flux 697lm 3000K IP65 cl I asym. H850mm IK08 - 1314RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE rouille 7,7W LED dim. flux 697lm 3000K IP65 cl I asym. H850mm IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 828 lm

  • puissance du système - 7.7 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891314029

Réf. Sonepar

01200131402

Réf. Fournisseur

1314RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

828 lm

puissance du système:

7.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur patine rouille 7,7W LED dimmable flux utile 697lm 3000K IP65 classe I lentille optique SCL et verrerie polycarbonate répartition lumineuse asymétrique H850mm IK08

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys